| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5844491 Herst.-Nr.: 15285 EAN/GTIN: 4250234552851 |
|
|
| | |
| Der Flächenblitz e-Flash zaubert ein wunderbar weiches Licht mit paralleler sonnenähnlicher Ausstrahlung. Sie erhalten eine exzellente Plastizität und Natürlichkeit, v.a. bei Portrait-, Produkt- und Makroaufnahmen.
Durch den integrierten, abschaltbaren Servoblitz-Auslöser können alle Digitalkameras oder SLR-Kameras mit eingebautem Blitz zum Einsatz kommen. Der e-Flash blitzt synchron mit dem eingebauten Kamerablitz, deshalb ist kein Verbindungskabel notwendig (nicht geeignet für Kameras ohne abschaltbaren Messvorblitz).
Dieses kostengünstige Blitzwunder eignet sich hervorragend als Aufhellblitz. Wir empfehlen zum Gebrauch zusätzlich das Stativ- oder/und Griff-Set, die miteinander kombiniert werden können.
- Flächenblitz mit eingebauter Servoblitzzelle - Leitzahl 12 (ISO 100) - idealer Aufhellblitz - das kleine Blitzwunder - Blitzhalter mit Blitzschuh für Mittenkontakt Weitere Informationen: Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Akku-/Batterietyp | AA | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 280 g | | Abmessungen (BxTxH) | 120 x 80 x 93 mm | Merkmale | Blitzfolgezeit ca. | 3 s | | Farbtemperatur | 5400 K | | Leitzahl (ISO 100, auf 35mm Zoom gestellt) | 12 m |
|
| | |
| | | |
| |