| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5844456 Herst.-Nr.: 12562 EAN/GTIN: 4250234525626 |
|
|
| | |
| Das Stativ mit Reflektorhalter ist ein idealer 'Assistent' zum Halten Ihrer Reflektoren. An diesem Halter können Sie unsere Faltreflektoren unkompliziert und stabil befestigen. Der faltbare Reflektor schafft eine gute Voraussetzung für hervorragende Lichtkontrolle entsprechend den jeweiligen Situationen. Mit diesem universellen Faltreflektor haben Sie zwei verschiedene Oberflächen auf einmal: silber und gold. Der Durchmesser von 100 cm gibt Ihnen einen großen Ausleuchtungsradius am Motiv.
Geliefert wird der Faltreflektor zusammengelegt in einem Tragebeutel (ca. Ø 40 cm). Das walimex WT-806 Lampenstativ 256 cm ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit ca. 2,17 kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 109 cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 6 kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.
- Set besteht aus robustem Stativ, Reflektorhalter und Doppelreflektor. - optimal zur Schattenaufhellung. - ideal wenn kein Assistent vor Ort ist. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 2560 mm | | Gewicht | 2170 g | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 6 kg | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| |