| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5783454 Herst.-Nr.: 12164 EAN/GTIN: 4250234521642 |
|
|
| | |
| Der Walimex FT-010H 3D-Neiger ist besonders geeignet für alle Bereiche, in denen es auf eine exakte Einstellung und Positionierung Ihrer Kamera ankommt, z.B. in der Architektur-, Tier- und Landschaftsfotografie. Er bietet nämlich durch seine Panorama-, Neige- und seitlichen Kippbewegungen die Präzision und Flexibilität, die Sie benötigen. Das bedeutet, dass Sie in Sekundenschnelle von Quer- auf Hochformat umstellen können. Unterstützt werden Sie dabei durch drei große, abschraubbare Schwenkarme, die eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand ermöglichen. Der Neiger ist ausgestattet mit einer Wasserwaage für die exakte Ausrichtung. Eine Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss ist selbstverständlich ebenso vorhanden wie ein 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Stativanschluss. Die zwei Skalen am 3D-Neiger verhelfen Ihnen zudem zu Panoramaaufnahmen. - hochwertiger, präziser 3D-Neiger - Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss - mit Wasserwaage - zwei Skalen z.B. für Panoramaaufnahmen - max. Belastbarkeit: ca. 5 kg Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 890 g | | Abmessungen (BxTxH) | 190 x 160 x 135 mm | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 5 kg | | Material | Metall, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |