| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626665-BP Herst.-Nr.: 21341 EAN/GTIN: 4250234513418 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro 21341 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Nikon
walimex pro easyCover für Nikon D500
Silikon-Schutzhülle passend für die Nikon D500 schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung keinerlei Beeinträchtigung der Kamera-Funktionen, rutschsichere Griffflächen für noch mehr Stabilität Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach, inkl. selbstklebender Schutzhülle für Ihr Kameradisplay
Kameras sind beim Fotografieren oft vielen Einflüssen ausgesetzt. Stöße oder Stürze können erhebliche Schäden hinterlassen. Aber auch Staub, Sand und Wasser sind gefährlichste Gegner Ihrer Kamera. Diese Einflüsse können nicht nur zu Nutzungseinschränkungen führen, sondern auch den Preisverfall beschleunigen. Eine Schutzhülle kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut umschließt die easyCover Kamerahülle Ihre Kamera und schützt diese einfach und zuverlässig.
Die Silikonhülle wird einfach über Ihre Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder. Die Funktionalität ist also ohne Einschränkungen gegeben. Natürlich haben Sie auch Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und Stabilität. Um auch Ihr Kameradisplay zu schützen, ist eine selbstklebende Folie im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten: Gewicht: 88 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Nikon · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm
Lieferumfang: Displayschutz
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 150 x 83 x 105 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 105 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Produktabmessung, Breite: | 83 mm | Marke: | Walimex Pro | Farbe: | schwarz | Passend für Marke (Kamera): | Nikon | Gewicht: | 88 g | Produkt-Art: | Kamera Silikon-Schutzhülle |
|
| | |
| | | |
| |