| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626133-BP Herst.-Nr.: 21122 EAN/GTIN: 4250234511223 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro 21122 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Nikon
walimex pro easyCover für Nikon D750
Silikon-Schutzhülle passend für Nikon D750 schützt zuverlässig vor Kratzer und Stößen keinerlei Beeinträchtigung der Kamerafunktionen rutschsichere Grifffläche Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach
Aufgrund von Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Staub, sowie Kratzer und Stöße kann es zu unschönen Verschleißerscheinungen an Ihrer Kamera kommen. Eine Schutzhülle kann solche Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut umschließt die easyCover Kamerahülle Ihre Kamera und schützt diese einfach und zuverlässig. Die Silikonhülle wird ganz „easy“ über Ihre Nikon-Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder. Die Funktionalität ist also ohne Einschränkungen gegeben. Natürlich haben Sie auch Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und Stabilität. Um auch Ihr Kameradisplay zu schützen, ist eine selbstklebende Folie im Lieferumfang enthalten. Während Ihre Kamera also höchsten Schutz genießt, können Sie sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern: Eindrucksvolle Bilder!
Technische Daten: Gewicht: 55 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Nikon
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Walimex Pro | Farbe: | schwarz | Passend für Marke (Kamera): | Nikon | Gewicht: | 55 g | Produkt-Art: | Kamera Silikon-Schutzhülle |
|
| | |
| | | |
| |