| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1627330-BP Herst.-Nr.: 21348 EAN/GTIN: 4056929213485 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro 21348 Kamera Handschlaufe längenverstellbar
walimex pro Handschlaufe Leder
Polsterung für angenehmen Tragekomfort Arca Swiss kompatible Basisplatte aus massivem Metall Sicherer Halt ohne verrutschen Für DSLR, SLR oder spiegellose Systemkamerasystem Hochwertige Lederoptik
Hoher Tragekomfort Die walimex pro Lederhandschlaufe besticht durch hohen Tragekomfort. Eine ca. 15mm dicke Polsterung verhindert möglichen Druckstellen und passt sich optimal an Ihren Handrücken an. Dabei wurden die Nähte so angebracht, dass kein Kontakt zur Hand besteht.
Arca Swiss kompatible Basisplatte Das Arca Swiss Schnellwechselsystem ist ein inoffizieller Standard, der mittlerweile von vielen Stativherstellern verwendet wird. Dabei handelt es sich um ein Schwalbenschwanzklemmsystem. Die Basisplatte der walimex pro Handschlaufe ist so gefertigt, dass sie direkt als Kameraplatte auf dem Stativkopf mit Arca Swiss Standard befestigt werden kann. Somit können Sie schnell und einfach zwischen Handschlaufe und Stativ wechseln.
Individuell für mehrere Kamerasysteme einsetzbar Die walimex pro Lederhandschlaufe wird anhand der Basisplatte an der Unterseite Ihrer Kamera befestigt. Oben wird die Handschlaufe durch die Gurtöse der Kamera geführt und mit den im Set enthaltenen Zubehörteilen gesichert. Dieses einfache System führt dazu, dass die Handschlaufe an vielen DSLR, SLR oder spiegellosen Systemkameras zu befestigen ist.
Technische Daten: Gewicht: 94 g · Herstellerfarbe: Braun · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (max.): 298 mm · Material: Kunstleder · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 298 mm
Lieferumfang: Basisplatte,Twistplatte,Fixierungsband,Führungsringe
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 298 mm x 41 mm | Herstellerfarbe: | Braun | Produktabmessung, Länge: | 298 mm | Produktabmessung, Breite: | 41 mm | Marke: | Walimex Pro | Kameragurte-Besonderheiten: | längenverstellbar | Farbe: | braun | Material: | Kunstleder | Länge (max.): | 298 mm | Gewicht: | 94 g | Produkt-Art: | Kamera Handschlaufe |
|
| | |
| | | |
| |