| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626470-BP Herst.-Nr.: 21286 EAN/GTIN: 4056929212860 |
| |
|
| | |
| Mantona 360° Halterung
mantona Schnellspann Schnallen Set 360 Grad
Befestigungsadapter Set für GoPro Schnellspann Halterungen Adapterkopf in 32 Schritten um 360 Grad drehbar Set 1x flache, 1x hohe Ausführung plus Schraube Direkte Befestigung der GoPro auf dem Clip Blitzschnelle Anpassung des Aufnahmewinkels
Mehr Flexibilität und Komfort für Ihr Action Cam Befestigungssystem Diese um 360 Grad drehbaren Schnellspann Clips werden einfach in eine Standard Schnellspann Halterung eingesetzt und erhöhen die Flexibilität und den Bedienungskomfort Ihres Equipments deutlich. Die Kamera wird einfach per Standard GoPro Mount auf diesen flachen Schnellspann Schnallen befestigt. Somit ist in sekundenschnelle eine individuelle Ausrichtung Ihres Equipments möglich und Sie können die Kamera sehr viel individueller ausrichten als bei einem festen Clip. Die Kamera kann in insgesamt 32 Stufen (je 11,25°) einmal um die eigene Achse gedreht werden. Gerade beim Einsatz z.B. mit einem Armgurt ist diese Funktion in der Praxis überaus hilfreich und sehr komfortabel.
Hohe und flache Ausführung plus Schraube im Set enthalten In diesem Set sind 2 Schnellspann Clips für GoPro kompatible Befestigungssysteme enthalten. Eine flache und eine hohe (J-Hook) Ausführung. Zusätzlich ist eine passende Rändelschraube im Lieferumfang enthalten.
Im Lieferumfang sind enthalten: •1x 360° Schnellspann Clip flach (Standard) •1x 360° Schnellspann Clip hoch (J-Hook) •1x Rändelschraube lang
Zur Montage an: •Allen gängigen GoPro kompatiblen Haltesystemen mit Schnellspann Halterung
Universelles Zubehör für: •Original GoPro Actioncams: GoPro Hero6 Black, Hero5 Black, 4, 3+, 3, 2, GoPro Session Modelle •Sony Actioncams wie Sony HDR-AZ1, HDR-AS50, FDR-X1000, Sony HDR-AS15 •Olympus TG-Tracker •Rollei 300, 300 Plus, 415, 425 u.a. •SJCAM SJ4000 / SJ5000 / SJ6000, Garmin Virb XE, iCEfOX uvm.
Allgemeiner Hinweis Wir empfehlen grundsätzlich und generell die zusätzliche Sicherung Ihres Equipments durch entsprechende Halte- oder Sicherungsleinen aus Kunstfaser oder Edelstahl! Entsprechende Produkte von mantona sind erhältlich: mantona Artikelnummer, Bezeichnung •21295 mantona Sicherungshalter Set 4 Halter 8 Pads •21294 mantona Sicherungsleinen Set Edelstahl 40 + 100cm
mantona Action Cam Zubehör - Quality Accessories for GoPro Die Produkte der mantona Action Cam Zubehörserie bieten Ihnen Sicherheit und Passgenauigkeit für Ihre Action Cam. Die systemübergreifende Kompatibilität und Zuverlässigkeit unserer Produkte garantieren wir durch die nachhaltige Kontrolle und Einhaltung unserer hohen Qualitätsstandards. Unser Verantwortung - ihr Vorteil!
Lieferumfang: •1x 360° Schnellspann Clip flach •1x 360° Schnellspann Clip hoch •1x Rändelschraube lang
Weitere Informationen: | | Marke: | Mantona | Produkt-Art: | Halterung |
|
| | |
| | | |
| |