| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1627605-BP Herst.-Nr.: 21219 EAN/GTIN: 4056929212198 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro 21219 21219 Blitzhalterung Länge=150 mm
walimex pro Universal Systemblitzhalter
Universelle und stufenlos verstellbare Zubehörhalterung für System- und Kompaktblitze Kompatibel mit Bowens- und Walimex pro Mount Befestigungsmöglichkeit für Reflex-/Durchlichtschirm Neigungswinkel einstellbar mit Rasterungen Gummierte Auflagen zur sicheren Montage des Systemblitzes Spigotaufnahme zur Montage auf Stativ Werkzeuglose Montage / Benutzung
Studio-Zubehör mobil nutzen: Der stabile und universelle walimex pro Universal Systemblitzhalter macht Ihren System- bzw. Kompaktblitz zubehörtauglich. Studioequipment wie z.B. Beauty-Dish, Softbox, Spotvorsatz, Reflektor, uvm. ist mit diesem Universal-Halter einsetzbar und eröffnet Ihnen ganz neue Einsatzmöglichkeiten. Gerade auch für Strobisten eine ideale Möglichkeit, ihre Systemblitze mit Studio-Zubehör on location zu nutzen.
Technische Besonderheiten: In der speziellen Schirmaufnahme kann ein Durchlicht- oder Reflexschirm montiert und befestigt werden. Durch die gummierte Auflage und die durchdachte Befestigung wird das Systemblitzgehäuse beidseitig geschützt und sitzt dennoch extrem fest. Der Systemblitzhalter ist stufenweise in der Neigung einstellbar, der große und griffige Klemmhebel verfügt über eine Ratschenfunktion. Mit dem seitlichen Quickrelease-Hebel kann Studio-Zubehör mit walimex pro Mount bzw. Bowens-Mount schnell montiert oder gewechselt werden. Über den Spigotanschluss wird der walimex pro Universal Systemblitzhalter auf einem Stativ montiert.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 150 x 55 x 220 mm | Produktabmessung, Höhe: | 220 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Marke: | Walimex Pro | Produkt-Art: | Blitzhalterung |
|
| | |
| | | |
| |