| | | | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
Fotomikrosensor NPN 5mm 24V 100mA IP50 EE-SX67 (8 Angebote) Fotomikrosensor, Typ=EESX670A.1, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=6.95 mm, Erfassungsreichweite max.=... |
|
ab € 10,38* pro Stück |
| 100% |
|
Sicherung 6.3 x 32 mm, 30A, 250V, Träge T (3 Angebote) Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=8020.0607.H, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=500 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=500 A, Durchmesser=6.35 mm, Gewicht=2.8 g, Lagerungstemperatur max.=50 °C, Lag... |
|
ab € 0,60* pro Stück |
| 100% |
|
VALUE 19"-Blindplatte 2 HE, grau (5 Angebote) 19"-Blindplatte lackiert in RAL 7035 (lichtgrau) zum Abdecken nicht benötigter HE 19"-Blindblende mit zwei Höheneinheiten (2HE) Lackierung, grau Zum Einsatz in 19" Serverschränken, um nicht benötig... |
|
ab € 3,25* pro Stück |
| 100% |
|
|
PB Swiss Tools PB E6 L-180 2 |
ab € 7,09* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 3,72* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 1,01* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 3,82* pro Stück |
| 100% |
|
Blindstopfen M20 x 1.5, Polyamid, Schwarz, IP66 (4 Angebote) Blindstopfen, Typ=HPM20 BK080, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindetiefe=7 mm, Stopfendurchmesser=24 mm, Öffnungsdurchmesser=20 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Fa... |
|
ab € 0,364* pro Stück |
| 100% |
|
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 1,5m (8 Angebote) 3,5mm-zu-Cinch-Kabel zur analogen Audio-Signalübertragung Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Anwendungsbereich: Analoge Audio-Signalübertragung im privaten Audio-Bereich wie z.B. Verbindung z... |
|
ab € 0,80* pro Stück |
| 100% |
|
Doppelstockklemme (18 Angebote) Geprüft für Bahnanwendungen. Verbinden der Etagen mit den Brücken FBS ...-PV. |
|
ab € 2,95* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 4,70* pro Stück |
| 100% |
|
Farbcodierte GPIO-Stiftleiste für Raspberry Pi (1 Angebot) Farbcodierte GPIO-Stiftleiste für Raspberry Pi, Typ=PIS-0621, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999,... |
|
ab € 1,21* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 13,16* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 15,82* pro Stück |
| 100% |
|
3M™ 4610-6050, Wannenstiftstecker für die Kabelmontage, mit Flansch, 10-polig, 4600 Serie, 2,54 mm, 0,76 µm Au, Grau (4 Angebote) 2,54 mm x 2,54 mm Steckverbinder für Kabel mit 1,27 mm Leiterabstand. Erhältlich in 10-64 Positionen, offener und geschlossener Abdeckung mit optionalen Auswerferverriegelungen. Zur Aufnahme von Fl... |
|
ab € 2,69* pro Stück |
| |
|
| | | |