Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (blau), 100 mA/30 VDC, Einbau-Ø 22 mm,


(Weitergeleitet von Suche „3-108-961“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (blau), 100 mA/30 VDC, Einbau-Ø 22 mm,
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (blau), 100 mA/30 VDC, Einbau-Ø 22 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-12G2639
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-108-961
EAN/GTIN:
     4099891057022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Metallschalter, 3-108-961, SCHURTER Features * Qualitativ hochwertige Materialien * Hohe Lebensdauer * IP65 Frontseite zum Kontaktbereich Anwendungen * Für den Einsatz in rauer Umgebung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
blau
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
100 mA/30 VDC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 160 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.