ER26500 Lithium Batterie C Size ER 26500, 3,6 Volt 8500mAh Die neue Lithium ER26500 C-Size Standard Batterie mit 3,6 Volt und bis zu 8500mAh Kapazität. Sie hat eine Länge von 50mm und einen Durchme...
Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, ...
SAFT Lithium-Thionylchlorid Rundzellenbatterien haben eine geringe Selbstentladung und sind bis zu 10 Jahre lagerfähig. Diese Batterien sind witterungsbeständig und zeichnen sich besonders durch ei...
Karftmax CR26500 Hohe Betriebsspannung gewährleistet größtmögliche Stabilität - Breiter Temperaturbereich (von -55°C bis +85°C) - Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeitß (über 10 Jahre Leistung...
Größe = C Nennspannung = 3.6V Anschlusstyp = Drahtanschluss Kapazität = 7.7Ah Aufgrund der hohen Klemmenspannung von 3,6 V eignen sie sich nicht als Ersatz für andere Batterietechnologien in den gl...
Lithium-Thionylchlorid-Batterien sind in vielen unterschiedlichen Größen und Bauformen erhältlich und somit flexibel einsetzbar. Sie kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz und zeichnen sich ...