| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102X-2575516-BP Herst.-Nr.: SP-10302064 EAN/GTIN: 4064161217253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SpeaKa Professional Geräte-Halterung VESA-kompatibel Passend für Serie (Halter): Universal Schwarz
Speaka Professional SP-TVS-202 VESA-kompatible Universal-Monitor-Geräteablage
Mehrere Aufnahmen für Kameras, Webcams, Mikrofone, Beleuchtungen etc. Mehr Flexibilität durch vorwärts oder rückwärts gerichtete Montage von Geräten Mehr Platz auf dem Schreibtisch durch platzsparendes Design Höhenverstellbar 3 kg Belastbarkeit
Vorwärts- oder Rückwärtsausrichtung: erhöhte Flexibilität bei der Montage von Geräten. Mehrere Steckplätze: für Kameras, Webcams, Mikrofone, Beleuchtung und mehr. Platzsparendes Design: Freisetzung und Gewinn von zusätzlicher Arbeitsfläche. Höhenverstellung: für unterschiedliche Benutzerpräferenzen.
Ausstattung: Material: Stahl Farbe: Mattschwarz Vesa: 100x100
Technische Daten: Gewicht: 0.78 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Serie (Halter): Universal · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Tragkraft (max.): 3 kg
Lieferumfang: A Halterung,B Ablage,C 3x M5 x 6,D 2x 1/4-20 x 5/16 Schraube,M-A 4x M4 x 16 Schraube,M-B 4x M5 x 16 Schraube,M-C 4x D5 Unterlegscheibe,M-D 4x ¢15x¢8x5 Unterlegscheibe,Bedienungsanleitung ,Sicherheitsdatenblatt
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,24* | € 9,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,57* | € 9,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 20,61* | € 28,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|