Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 92600 Handschuhe Größe L


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Ansell TouchNTuff 92600 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 92600 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 92600 Handschuhe Größe L
Artikel-Nr.:
     6SDG9-962687
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92600090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
  • Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe.
  • Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.
  • Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht.
  • Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.
  • Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Primärverarbeitung | Endmontage | Wartungsarbeiten | Ausgelaufene Chemikalien
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
1 Tag
105
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 13,55*
3 Tage
153
1
pro Box
€ 3,95*
ab € 11,57*
€ 15,13*
11 Tage
688
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 15,14*
2 Tage
105
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 15,42*
2 Tage
52
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 12,56*
€ 16,18*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,55*
€ 16,12
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Box
ab 15 Boxen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Box
1 Box enthält 100 Paar (ab € 0,132* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92600080
ab € 11,09*
Ähnlich
Ansell
92600070
ab € 11,06*
Ähnlich
Ansell
92600100
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.