Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6SDG9-962685 Herst.-Nr.: 92600070 EAN/GTIN: 10076490459717 |
| |
|
| | |
| - Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe.
- Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.
- Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht.
- Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.
- Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Material: | Nitril | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe | Normen und Zertifikate: | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001 | Anwendungen: | Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Primärverarbeitung | Endmontage | Wartungsarbeiten | Ausgelaufene Chemikalien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell einmalhandschuh ungepudert, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6SDG9 | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 13,20* | € 13,55* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 3,95* | ab € 11,85* | € 15,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,90* | ab € 11,06* | € 15,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 12,03* | € 15,78* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 12,56* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6SDG9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Paar (ab € 0,132* pro Paar) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6SDG9 | | Versand: Lager 6SDG9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|