Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 92600 Handschuhe Größe XL


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Ansell TouchNTuff 92600 Handschuhe Größe XL
Ansell TouchNTuff 92600 Handschuhe Größe XL
Ansell TouchNTuff 92600 Handschuhe Größe XL
Artikel-Nr.:
     6SDG9-917064
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92600100
EAN/GTIN:
     10076490458147
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe.
  • Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.
  • Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht.
  • Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.
  • Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Primärverarbeitung | Endmontage | Wartungsarbeiten | Ausgelaufene Chemikalien
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell einmalhandschuh ungepudert, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
1 Tag
115
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 13,55*
2 Tage
102
1
pro Box
€ 3,95*
ab € 11,58*
€ 15,15*
11 Tage
773
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,59*
€ 15,16*
2 Tage
115
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 11,08*
€ 15,44*
2 Tage
101
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 12,52*
€ 16,20*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,55*
€ 16,12
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Box
ab 15 Boxen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Box
1 Box enthält 100 Paar (ab € 0,132* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92600080
ab € 11,09*
Ähnlich
Ansell
92600070
ab € 11,06*
Ähnlich
Ansell
92600090
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.