Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D100 G M14 gz-STD 050 OSB/PET/Q-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D100 G M14 gz-STD 050 OSB/PET/Q-5
Topfb. D100 G M14 gz-STD 050 OSB/PET/Q-5
Topfb. D100 G M14 gz-STD 050 OSB/PET/Q-5
Artikel-Nr.:
     CWHKF-2008608154
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2008608154
EAN/GTIN:
     4013349345462
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft 100mm

Gezopfte Topfbürste in Handwerkerqualität zur Aufnahme auf Winkelschleifern

  • Osborn Topseller im DIY Bereich
  • gute Reinigungsleistung
  • bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • leichtes Reinigen von größeren Flächen

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
22 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
8500
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe zopf, flächenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9301614916
ab € 28,85*
Ähnlich
Osborn
2008608151
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.