Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 65 G M14 gz-STD050 OSB/PET/Q-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 65 G M14 gz-STD050 OSB/PET/Q-10
Topfb. D 65 G M14 gz-STD050 OSB/PET/Q-10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-2008608151
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2008608151
EAN/GTIN:
     4013349340658
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
osborn topfbürste 65 mm gezopft

Gezopfte Topfbürste in Handwerkerqualität zur Aufnahme auf Winkelschleifern

  • Osborn Topseller im DIY Bereich
  • gute Reinigungsleistung
  • bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • leichtes Reinigen von größeren Flächen

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
65 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.8 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe zopf, flächenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
1602608151
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.