Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Graualu/Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-9260-30|S10431
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
9260-30|S10431
EAN/GTIN:
4066681110571
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, mit senkrechter Trennwand, links Ablageboden und ausziehbarer, stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil, rechts 4 Einlegeböden lackiert, mit hoher Traglast 70 Kg, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 9007 Graualuminium, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4066681110571
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Tiefe:
400 | 400 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
59.45 KG
Korpus:
RAL 9007 Graualuminium
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Garderobenstange:
fixiert
Ablageboden:
verstellbar
Anzahl Ablageboden:
1
Anzahl Einlegeböden:
4 H87
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1991 MMT
Versandart:
per LKW
... >
Büro und Archivierung
>
Büroschränke
>
Acurado-900
Weitere Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
,
Garderobenschrank
,
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
c+p garderobenschrank zylinderschloss
,
garderobenschrank
,
c+p garderobenschrank
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Ordnerschränke
,
Aktenschränke
,
Universalschrank
,
Universalschränke
,
Mehrzweckschrank
,
Aufbewahrungsschrank
,
Mehrzweckschränke
,
Aufbewahrungsschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Archivschrank
,
Archivschränke
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürenschränke
,
Drehtürenschrank
,
Stahlschrank
,
Drehtürenschränke
,
Stahlschränke
,
Schrank Stahl
,
Schränke Stahl
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Schrank Metall
,
Schränke Metall
,
Garderobe
,
Garderobenschränke
,
Garderoben
,
Umkleideschränke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,84*
€ 1.143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,89*
€ 1.141,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 910,46*
€ 1.083,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,53*
€ 1.035,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 853,60*
€ 1.015,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,48*
€ 979,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 819,98*
€ 975,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,81*
€ 922,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Anthrazit
C+P Möbelsysteme
9260-30|S10409
ab € 377,42*
Ähnlich
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Anthrazit/Lichtgrau
C+P Möbelsysteme
9260-30|S10416
ab € 378,58*
Ähnlich
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau
C+P Möbelsysteme
9260-30|S10098
ab € 377,30*
Ähnlich
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Anthrazit
C+P Möbelsysteme
9260-30|S10423
ab € 375,84*
Ähnlich
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Enzianblau
C+P Möbelsysteme
9260-30|S10158
ab € 375,25*
Ähnlich
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Gelb
C+P Möbelsysteme
9260-30|S10413
ab € 662,61*
Ähnlich
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Pastellgrün
C+P Möbelsysteme
9260-30|S10428
ab € 662,09*
Ähnlich
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Rubinrot
C+P Möbelsysteme
9260-30|S10156
ab € 376,65*
Ähnlich
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Viridingrün
C+P Möbelsysteme
9260-30|S10355
ab € 377,95*
Ähnlich
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Weiß
C+P Möbelsysteme
9260-30|S10414
ab € 377,12*
Ähnlich
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Weiß/Graualu
C+P Möbelsysteme
9260-30|S10430
ab € 777,83*
Ähnlich
C+P Akten-/Garderobenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Weiß/Horizontblau
C+P Möbelsysteme
9260-30|S10429
ab € 376,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen