Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGESITZVENTIL M-Z4SEH10E2X/3CG24N9XYK4/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7761_10_7762_11_17R.TIF
IH_HAD7761_10_7762_11_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901321914
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901321914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Regelung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol E
Max. Druck:
315 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Magnetbetätigt
Nenngröße:
10
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
140 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-05-05-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
5.86 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.635,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,00*
€ 2.166,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,46*
€ 2.134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,47*
€ 2.036,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,81*
€ 1.988,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.635,80*
€ 1.946,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,38*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,53*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.