Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGESITZVENTIL M-3SEW6C3X/630MG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7383_05_17R.TIF
IH_HAD7383_05_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900566279
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900566279
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich, Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
  • Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol C
Max. Druck:
630 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Elektrisch mit Magnet
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
25 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
1.5 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,57*
€ 815,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,90*
€ 811,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,17*
€ 739,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,92*
€ 715,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,42*
€ 693,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,38*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,53*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.