Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGESITZVENTIL M-3SED10CK1X/350CG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_H4666_17R.TIF
IH_H4666_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900086685
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900086685
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Verriegelter Anschluss abgedichtet
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol CK
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Magnetbetätigt
Nenngröße:
10
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
40 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-05-04-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
2.33 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,57*
€ 675,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,66*
€ 674,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,15*
€ 645,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,65*
€ 619,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,17*
€ 577,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,38*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,53*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.