Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-teiliges Kinderbesteck BELLA von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-teiliges Kinderbesteck BELLA von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert
4-teiliges Kinderbesteck BELLA von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert
4-teiliges Kinderbesteck BELLA von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert
4-teiliges Kinderbesteck BELLA von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert
4-teiliges Kinderbesteck BELLA von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert
4-teiliges Kinderbesteck BELLA von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-101-077
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     101-077
EAN/GTIN:
     4007796029938
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen

4-teiliges Kinderbesteck BELLA von Esmeyer, aus Edelstahl 18/0, poliert, Lieferung im Geschenkkarton mit Fenster
aus Edelstahl 18/, poliert. Anschmiegsame Form mit extra breiten Griffen. Mit lustigen Comic-Motiven. Messer mit Wellenschliff.

Längen der Besteckteile: Messer 17,7 cm, Löffel 15,5 cm, Gabel 16,3 cm und Kaffeelöffel 12,7 cm.
Mit dauerhaft eingeprägten Motiven.
Messer aus Klingen-stahl. Materialstärke 2,0 / 1,8 mm.

• Set beinhaltet 1 Messer, 1 Löffel, 1 Gabel, 1 Teelöffel.
• Komplett aus Edelstahl 18/0 poliert, Griffe mit lustigen Comic-Motiven im Stanzdekor.
• Für sichere Handhabung ist die Messerklinge nur leicht geschärft.
• Breite Griffe lassen sich gut von Kindern greifen.
• Lieferung in attraktiver Geschenkverpackung. Pflegeanleitung liegt der Verpackung bei.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Gewicht:
0.24 kg
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
157-010
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.