Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock HEUER Front Backen-B.120mm Spann-W.150mm geschm.HEUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock HEUER Front Backen-B.120mm Spann-W.150mm geschm.HEUER
Parallelschraubstock HEUER Front Backen-B.120mm Spann-W.150mm geschm.HEUER
Parallelschraubstock HEUER Front Backen-B.120mm Spann-W.150mm geschm.HEUER
Artikel-Nr.:
     CM-UY4AQ8E
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100120
EAN/GTIN:
     4010898100207
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
stahlgeschmiedet · garantiert unzerbrechlich · mit angeschmiedeten und bearbeiteten Rohrspannbackennach vorne öffnend · große Tiefspannmöglichkeit · geschützte Spindel mit zweigängigem Trapezgewinde für schnelles Öffnen und Schließen · Führung kann mit nur einer zentralen Schraube nachjustiert werden · große und allseitig bearbeitete Führungsflächen · gehärtete Spannbacken · Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten · kratz- und schlagfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung · verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl · Made in GermanyWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9kg· Lochabstand: 76 x 98mm· Bohrungs-Ø: 11,0mm· Gesamtlänge: 370mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Ausführung:
geschmiedet
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
119104
ab € 83,79*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,36*
Zubehör
Brockhaus Heuer
103120
ab € 44,74*
Zubehör
Brockhaus Heuer
105120
ab € 210,45*
Zubehör
Brockhaus Heuer
106120
ab € 356,35*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104220
ab € 135,27*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111120
ab € 25,44*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111125
ab € 25,80*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113120
ab € 29,86*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112120
ab € 24,76*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110120
ab € 21,96*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109120
ab € 25,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108120
ab € 24,73*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107120
ab € 24,73*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115122
ab € 61,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.