Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Klapp-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Klapp-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Klapp-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Klapp-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Klapp-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-106120
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     106120
EAN/GTIN:
     4010898600158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Klappen, liften, drehen. Drei Vorteile in einem Gerät. Der Schraubstock wird bei Nichtgebrauch unter die Werkbank geklappt und die gesamte Arbeitsfläche steht für andere Arbeiten zur Verfügung. In Arbeitsstellung ist der Schraubstock um ca. 175 mm höhenverstellbar und um 360° drehbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Größe:
120 mm
Höhenverstellbereich:
ca. 175 mm
Einklapptiefe ab Vorderkante Werkbankplatte:
460 mm
Schwenkradius um den Drehpunkt:
430 mm
Tiefster Punkt ab Unterkannte Werkbankplatte:
590 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Drehbar um::
360 Grad
Zulässige Belastung::
4 bis 10 kg
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,11*
€ 472,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,78*
€ 463,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,21*
€ 440,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,50*
€ 434,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,10*
€ 426,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105120
ab € 210,75*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105140
ab € 209,72*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
106140
ab € 355,83*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104220
ab € 135,12*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104240
ab € 135,56*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104260
ab € 135,40*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117120
ab € 198,11*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117140
ab € 196,96*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117160
ab € 197,21*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.