Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Aktenschrank SCL0891GRE aus Stahl mit 2 Türen und 1 Regal, grauer Körper und rote Türen mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Aktenschrank SCL0891GRE aus Stahl mit 2 Türen und 1 Regal, grauer Körper und rote Türen mit elektronischem Schloss
Phoenix Aktenschrank SCL0891GRE aus Stahl mit 2 Türen und 1 Regal, grauer Körper und rote Türen mit elektronischem Schloss
Phoenix Aktenschrank SCL0891GRE aus Stahl mit 2 Türen und 1 Regal, grauer Körper und rote Türen mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SCL0891GRE
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SCL0891GRE
EAN/GTIN:
     5032548007185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
DER PHOENIX SCL0891GRE STAHLLAGERSCHRANK ist die perfekte Aufbewahrungslösung für Dokumente und Ordner, Bürobedarf, Schreibwaren und somit ideal für ein geschäftiges Arbeitsumfeld. Der SCL0891GRE kann bis zu 22 A4-Ordner aufnehmen und ist mit einem hochwertigen elektronischen Schloss ausgestattet. Das elektronische Schloss ist mit einem benutzereigenen 4-stelligen Code programmierbar, der bei Bedarf einfach geändert werden kann. Mit einer maximalen Regaltragfähigkeit von 60 kg ist der Schrank perfekt für mehrere Anwendungen, Sei es die Aufbewahrung von Schreibwaren oder Dokumenten im Büro, die sichere Aufbewahrung von Beständen im Lager oder die Archivierung einer großen Menge an Dokumenten. Der Schrank ist mit einer hochwertigen grauen Pulverbeschichtung (RAL 7035) mit auffälligen roten (RAL 3000) Türen versehen, um Ihrem Arbeitsplatz einen Hauch von Farbe zu verleihen. Abgedeckt durch eine 5-jährige Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Produktname:
Stahlschrank
Anz. Regale:
1
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Batterien mitgeliefert:
Nein
Produktkategorie:
Stahlschränke
Batterien erforderlich:
Ja
Äußere Abmessung (mm):
830 x 915 x 370
Farbe:
Grau & Rot
Innen Abmessung (mm):
740 x 910 x 320
Produkt-Serie:
SCL-Serie
Typ der Batterien:
2 x AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.