Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS2254K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS2254K
EAN/GTIN:
     5032548001138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
DER PHOENIX WORLD CLASS VERTICAL FIRE FILE FS2254K bietet konkurrenzlosen Schutz für Dokumente und Daten in einem eleganten, modernen Aktenschrankformat. Durch ultraleichte Isoliermaterialien kann der Schrank auf den meisten Standardböden ohne Unterstützung verwendet werden. BRANDSCHUTZ (PAPIER) - 90 Minuten Brandschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DATEN) – 90 Minuten Brandschutz für Computerbänder und Daten bei Verwendung des optionalen Datenschutzeinsatz - FSDPI08. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC – DIP120 – 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, USB-Speichersticks und Festplatten. WASSERBESTÄNDIGKEIT – Wasserfeste Dichtungen verhindern Wasserschäden am Inhalt, wenn der Schrank Sprinkleranlagen oder Feuerwehrschläuchen ausgesetzt ist. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. Dieses Schloss arbeitet unabhängig an jeder Schublade und ermöglicht jede Kombination von offenen oder verriegelten Schubladen. KAPAZITÄT - Kann A4- und A5-Hängemappen auf breitenverstellbaren Schienen aufnehmen. Kompressionsplatten werden ebenfalls mitgeliefert, um den nutzbaren Raum zu maximieren. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Batterien erforderlich:
Nein
Produkt-Serie:
FS2250-Serie
Farbe:
Weiß
Sturzgetestet:
Ja
Wasserschutz:
Ja
Feuerschutz (Papier):
90 Minuten
Auszüge:
4
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Produktkategorie:
Feuerschutz-Aktenschrank
Innen Abmessung (mm):
255 x 385 x 505
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Produktname:
Vertical Fire File
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Äußere Abmessung (mm):
1405 x 530 x 675
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,79*
€ 1.286,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,35*
€ 1.283,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,20*
€ 1.236,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,59*
€ 1.199,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,06*
€ 1.141,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FSDPI08
ab € 262,79*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS2252K
ab € 856,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.