Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für Solarkabel 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für Solarkabel 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Abisolierzange für Solarkabel 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Abisolierzange für Solarkabel 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Abisolierzange für Solarkabel 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-7082263
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     7082263
EAN/GTIN:
     4049002012617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Spezialzange mit Längenanschlag zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren und Abmanteln von Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel
  • einsetzbar unabhängig von der Festigkeit des Isolationsmaterials
  • kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch patentiertes Abisolierverfahren
  • auf den jeweiligen Leiterquerschnitt hochpräzise abgestimmte Formmesser
  • kundenspezifische Sonderausführungen möglich
  • automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
  • Zange brüniert, mit ergonomischen 2K-Griffen
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
708 226 3
EAN:
4049002012617
Gewicht:
500 g
Abmessung:
200 mm
Abisolieren:
1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Maße Abisolierstellen:
Ø 1,9 mm / Ø 2,4 mm / Ø 3,0 mm / Ø 3,9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
624105-09
ab € 188,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.