Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder 0,5 - 10,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder 0,5 - 10,0 mm²
Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder 0,5 - 10,0 mm²
Artikel-Nr.:
     615-A561771
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62403230
EAN/GTIN:
     4049002014451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 032 3 0
EAN:
4049002014451
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
4
Kapazität:
0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 10,0 mm²
Verbinder:
unisolierte Verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,40*
€ 56,37*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 43,02*
€ 56,38*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 56,42*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,68*
€ 68,47*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,12*
€ 72,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 1.008,23*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 1.007,89*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 1.001,50*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,89*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,72*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.865,81*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.858,82*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.844,72*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.341,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.