Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² mit 707 020 + 619 090 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² mit 707 020 + 619 090 3
Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² mit 707 020 + 619 090 3
Artikel-Nr.:
     CK77V-610904
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     610904
EAN/GTIN:
     4049002111631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
  • Kunststoffbox mit durchsichtigem Deckel, bestückt mit: Abisolierzange MultiStrip®, Aderendhülsencrimpzange, isolierten Aderendhülsen
  • alle Sets enthalten folgende Aderendhülsen: 0,5 / 0,75 mm² - 150 Stück, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² - 100 Stück, 6,0 / 10,0 mm² - 50 Stück
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
610 904
EAN:
4049002111631
Gewicht:
1.140 g
Abmessung:
350 x 160 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6190903
ab € 71,00*
Zubehör
Rennsteig
707020
ab € 55,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.