Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC221VALBP Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC221VALBP Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC221VALBP Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99701533
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC221VALBP
EAN/GTIN:
     5014047567193
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erhältlich auch als Einzelpatronen:

Brother LC-221BK – Schwarz
Brother LC-221C – Cyan
Brother LC-221Y – Gelb
Brother LC-221M – Magenta

Mit dem LC-221 Tintenpatronen Value Pack müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Jede Original Ersatzpatrone des LC-221 Value Packs wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der Tintenpatronen basiert auf dem Design der speziellen Druckköpfe, die ein glatteres und feineres Druckbild gewährleisten.
Da es sich bei den Original Brother Tintenpatronen nicht um eine Kombipatrone, sondern um eine Einzelpatrone handelt, müssen Sie immer nur die ersetzen, die tatsächlich leer ist. In Kombination mit dieser separaten Tintenpatrone je Farbe und dem separatem permanenten Brother Druckkopf können Sie Druckkosten einsparen.
Mit der Entscheidung für Original Tintenpatronen des LC-221 Value Packs stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Leere Original Brother Tintenpatronen recyclen wir für Sie kostenlos.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
MFC-J680DW MFC-J480DW DCP-J562DW MFC-J880DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
260 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
260 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.