Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 10200101010 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 10200101010 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10200101010 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202993
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10200101010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, PVC, wendelgewellt, innen glatt, integrierter Hartkunststoffwendel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
14 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,66*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,21*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,50965*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,52678*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 53,94*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,4224*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,66*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,55*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,58*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,45*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,71*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.