Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15010530012 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15010530012 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010530012 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203698
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010530012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Verschraubungen
Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle aus Messing, Dichtring aus TPE und O-Ring aus NBR
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
M12x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6 mm
Breite
19 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2800 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58681*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01681*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58681*
€ 17,3583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.