Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 70871 Stromkabel Schwarz 2 m C13-Koppler Netzstecker Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 70871 Stromkabel Schwarz 2 m C13-Koppler Netzstecker Typ F
as-Schwabe 70871 Stromkabel Schwarz 2 m C13-Koppler Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98272711
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte zuleitung
Kunststoffmantelleitung Mantel und Einzelader der VV-Leitungen sind aus PVC-Kunststoff. Diese Ausführungen sind Standard-Leitungen und für normale Belastungen beim Einsatz im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
Netzstecker Typ F
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11362
ab € 4,11*
Ähnlich
as - Schwabe
11361
ab € 4,12*
Ähnlich
as - Schwabe
71890
ab € 41,71*
Ähnlich
as - Schwabe
71892
ab € 9,16*
Ähnlich
as - Schwabe
70911
ab € 4,41*
Ähnlich
as - Schwabe
70914
ab € 6,73*
Ähnlich
as - Schwabe
70918
ab € 6,25*
Ähnlich
as - Schwabe
70909
ab € 7,00*
Ähnlich
as - Schwabe
70913
ab € 6,48*
Ähnlich
as - Schwabe
70917
ab € 9,11*
Ähnlich
as - Schwabe
70919
ab € 10,64*
Ähnlich
as - Schwabe
59441
ab € 147,83*
Ähnlich
as - Schwabe
59442
ab € 160,31*
Ähnlich
as - Schwabe
59445
ab € 324,89*
Ähnlich
as - Schwabe
59447
ab € 468,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.