Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Steckdosenleiste 1,4m 230V schwarz Ein-Ausschalter IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-11362
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11362
EAN/GTIN:
     4011160113628
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem weißen Multistecker mit Schalter. Die Steckdosen-Leiste mit erhöhtem Berührungsschutz dient dem Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel und verfügt über 1, 4 Meter Stromkabel H05VV-F3G 1, 5.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Einfache Handhabung durch großen Stecker für alle handelsüblichen Schutzkontakt-Steckdosen. Geeignet für Innenbereich (IP20).
  • Schalter: Schaltbare Steckerleiste inklusive beleuchteter Kontrolllampe. Mit dem Universal Schalter können Sie die Indoor-Mehrfachsteckdosenleiste in den stromsparenden Standby-Modus versetzen.
  • Design: Die moderne Mehrfach-Steckerleiste ist als Bürozubehör oder als Haushaltsartikel verwendbar. Dank der 45 Grad gedrehten Steckdosen haben Sie Platz für mehrere, größere Netzteile nebeneinander.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1,4 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 3-fach schwarz 1,4m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Schukostecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11361
ab € 4,11*
Ähnlich
as - Schwabe
11372
ab € 7,61*
Ähnlich
as - Schwabe
11371
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.