| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96710507 Herst.-Nr.: 42SNS014 EAN/GTIN: 4026724131345 |
| |
|
| | |
| Anschluss: 20 Pin / 32 Pin Nissan Stecker Anschluss: OEM Kamera > Cinch gelb Anschluss: OEM USB > USB-A Fahrzeuge ohne 360° OEM Kamerasystem* Datum/Uhrzeit Einstellungen unterstützt Nissan Navara 07/2019> 32 Pin Stecker Belegung prüfen: Lenkradfernbedienung keine Funktion > Abschlusswiderstand 120 Ohm Brücke schwarz auf CAN High blau / CAN low grün umpinnen Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | ISO-Adapter | | Anschluss 1 | ISO 20-pin | | Anschluss 2 | Quadlock 16-polig | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kompatibilität | Nissan Frontier 2015 - 2019** Nissan Navara (D231) 01/2016 - 07/2019* Nissan Navara (D231) 07/2019 - 2022 | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |