Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One Double PD Dali Up/Down Hängeleuchte Festmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One Double PD Dali Up/Down Hängeleuchte Festmontage
SLV One Double PD Dali Up/Down Hängeleuchte Festmontage
SLV One Double PD Dali Up/Down Hängeleuchte Festmontage
SLV One Double PD Dali Up/Down Hängeleuchte Festmontage
SLV One Double PD Dali Up/Down Hängeleuchte Festmontage
SLV One Double PD Dali Up/Down Hängeleuchte Festmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95228042
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Mit einem CRI über 90 sorgt sie für eine natürliche Farbwiedergabe. Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleichermaßen. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
4690 g
Höhe (max)
3000 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Deckenform
Rund
Schutzart
I
Lampen
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2120 lm
Strahlungswinkel
130 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
38.18 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
55 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,11*
€ 633,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,48*
€ 624,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,65*
€ 599,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,40*
€ 570,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,13*
€ 542,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002910
ab € 174,58*
Ähnlich
SLV
1002914
ab € 456,35*
Ähnlich
SLV
1004760
ab € 197,33*
Ähnlich
SLV
1002912
ab € 195,05*
Ähnlich
SLV
1004764
ab € 262,47*
Ähnlich
SLV
1004766
ab € 340,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.