Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88662 Tischläufer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 88662 Tischläufer
Papstar 88662 Tischläufer
Papstar 88662 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94369616
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88662
EAN/GTIN:
     4002911566633
Suchbegriffe:
Tischläufer
Weihnachtstischdecke
weihnachtstischdecke papstar
tischläufer
Tischläufer aus Airlaid auf Rolle Breite: 40 cm - Länge: 3 m Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" Airlaid ist ein textilähnliches Material, bestehend aus 95 % Cellulose und 5 % Binder (Klebstoff) - weich wie Stoff - hohe Saugfähigkeit - blickdicht - Materialstärke: 65 g/m² Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
3000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Bordeaux
Material
Zellulose
Weitere Suchbegriffe: tischläufer bordeaux
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.