Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6304-2RSR Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6304-2RSR Industrielager Kugellager
FAG 6304-2RSR Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93853163
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6304-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
20 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, kegelrollenlager fag
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 54,08*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.521,11*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.690,09*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,49*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 183,22*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.