Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kunststoff Spender 60 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Kunststoff Spender 60 ml
Artikel-Nr.:
     108EL-7033237
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LAGD 60/WA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierstoffgeber
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
Dispenser Typ = Automatische Ein-Punkt-Schmiervorrichtung
Kapazität = 60 ml
Material = Kunststoff
Handelsname = LGWA 2

Automatischer SKF-ÖlerDer automatische SKF-60-ml-Einpunkt-Öler kann zur Versorgung eines einzelnen Schmierstellen verwendet werden. Die automatischen Schmierstoffe können so eingestellt werden, dass die richtige Schmiermittelmenge über einen bestimmten Zeitraum mit einer Edelgaszelle geliefert wird. Dieses Schmierverfahren ermöglicht eine genauere Steuerung der Menge des mitgelieferten Schmiermittels im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Nachschmierverfahren. Diese Einheiten sind für viele Schmieranwendungen geeignet. Er hat eine nominelle Spenderzeit, die zwischen 1 Monat und 12 Monaten liegen kann und bei Bedarf auch vorübergehend deaktiviert werden kann. Es ist auch ein gasbetriebener Einpunkt-Öler. Er ist für die direkte Montage in gefährlichen Umgebungen auf begrenztem Platz geeignet und eignet sich am besten für Punkte mit häufiger Schmierung, Maschinenabschaltung und Sicherheitseinwirkung.Eigenschaften und Vorteile• Transparenter Schmiermittelbehälter reduziert die Gasdiffusion und ermöglicht eine Visual Inspection der Abgabemenge • zugelassen für den Einsatz in Bereichen mit explosiver Atmosphäre sowie in Bergwerken und unterirdischen Bereichen • Einfach zu entfernende Endkappe • Für die Installation sind keine Werkzeuge erforderlich • Zeiteinstellschlitz ermöglicht eine einfache und genaue Einstellung des Schmierdurchflusses • Hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Abgaberate ermöglichen das Einpassen und Verdenken bis zum vorgegebenen Austauschdatum • Hohe Kapazität, kompakte Größe ermöglicht den Einbau in schwer zugänglichen Bereichen • Minimiert das Risiko von Lecks • aufgrund von SYSTEM 24, das weniger empfindlich gegenüber Vibrationen ist • gefüllt mit verschiedenen hochwertigen SKF-Fetten und -Ölen • Die Einstellung der Dispense Rate ist ein einfacher Teil des Installationsprozesses • Hermetische Abdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz oder Fremdkörpern • Erlaubt eine geringe FettabgabemengeAnwendungen• Elektromotoren • Pumpen • Gelenke • Führungen • Aufzüge • Lager und Förderbänder • Automobilherstellung • Pulp und Papier • Petrochemie, Kernkraftwerke und Pharmazie • SchiffsausrüstungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Automatische Ein-Punkt-Schmiervorrichtung
Kapazität:
60 ml
Material:
Kunststoff
Handelsname:
LGWA 2
Weitere Suchbegriffe: gleit- und wälzlagerfett skf, gleit und wälzlagerfett, 7033237, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Spender, SKF, LAGD60WA2, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Grease, Oil & Lubricant Dispensers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 18,35*
€ 24,15*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,77*
€ 25,86*
2 Tage
55
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 25,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,80*
€ 29,63*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,03*
€ 36,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAPN 1/4UNF
ab € 4,69*
Zubehör
SKF
LAPC 50
ab € 9,78*
Zubehör
SKF
TKGT 1
ab € 511,54*
Zubehör
SKF
LAPB 3X4E1
ab € 28,43*
Zubehör
SKF
LAPA 90
ab € 4,34*
Zubehör
SKF
LAPE 50
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.