Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMSX64GX4M2A3200C22 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance CMSX64GX4M2A3200C22 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMSX64GX4M2A3200C22 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMSX64GX4M2A3200C22 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1817-183425
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX64GX4M2A3200C22
EAN/GTIN:
     840006652816
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
CAS Latenz
22
Speicherspannung
1.2 V
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
22
SPD-Geschwindigkeit
3200 MHz
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
8
pro Stück
€ 4,50*
ab € 93,19*
€ 116,62*
3 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 99,95*
€ 124,78*
2 Tage
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 102,57*
€ 128,03*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 104,32*
€ 130,23*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 105,54*
€ 131,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 80,41*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 72,20*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,38*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,26*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 58,76*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,78*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 178,21*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 314,02*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 342,47*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 223,02*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 480,56*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 598,51*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 827,23*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 151,50*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.