Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0IH2-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0IH2-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387228937
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
2x Lüfter. 2x Spaß.
Die Dual Radeon™ RX 7600 bietet die neueste AMD RDNA™ 3 Architektur in ihrer reinsten Form und vereint Leistung und Einfachheit wie keine andere. Mit fortschrittlichen Kühltechnologien, die von Flaggschiff-Grafikkarten abgeleitet sind, setzt die Dual auf Substanz statt auf Stil - die perfekte Wahl für ein ausgewogenes Build. Schnall dich an und lass dich auf modernste Gaming-Technologien ein.

Axial-Tech Lüfter-Design
Besser, schneller, stärker
Die beiden bewährten Axial-Tech-Lüfter haben eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht.

Auto-Extreme Technologie
Automatisierte Präzisionsfertigung
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

GPU TWEAK III
Überwachen, Optimieren und Abstimmen
ASUS GPU Tweak III bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Grafikkarte herauszuholen.

Kombiniere mit einer PSU
Nutze unseren Watt-Rechner, um abzuschätzen, wie viel Strom du für dein System benötigst, und wähle dann ein kompatibles ROG Thor, ROG Loki oder ROG Strix AURA Netzteil für die ultimative Leistung.

Monat kostenloser Zugang zu Adobe Creative Cloud
Beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft
Weitere Informationen:
Gewicht:
630 g
Tiefe:
128 mm
Höhe:
49 mm
Breite:
205 mm
Verpackungsbreite:
364 mm
Verpackungstiefe:
217 mm
Verpackungshöhe:
66 mm
Paketgewicht:
1090 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 7600
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2695 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
2715 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus):
2300 MHz
Streamprozessoren:
2048
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
AMD FreeSync:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Anzahl Slots:
2,5
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asus radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.