Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85468 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m 12 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85468 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m 12 Gbit/s Schwarz
DeLOCK 85468 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m 12 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91514508
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85468
EAN/GTIN:
     4043619854684
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Dieses OCuLink Kabel von Delock kann zum internen Anschluss von verschiedenen SATA Geräten verwendet werden, z. B. von einem Kontroller mit OCuLink Anschluss an 4 HDDs mit SATA Anschlüssen. Die Metallclips an den SATA Steckern ermöglichen das Einrasten beim Anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
1 x OCuLink SFF-8611
Anschluss 2
4 x SATA 7 pin
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.