Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 43uvw01 ISO-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 43uvw01 ISO-Adapter
ACV 43uvw01 ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90109248
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     43UVW01
EAN/GTIN:
     5055193352585
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Durch den Infodapter wird beim Austausch des original Radios die optische Darstellung der Fahrzeugfunktionen, wie z.B. Parksensoren, Klimatisierung, Sitzheizung beibehalten. Die Lenkradfernbedienungsfunktion des Fahrzeugs wird ebenfalls unterstützt und ist zur Konfiguration des Adapters zwingend notwendig. Beachten Sie, dass in einigen Fällen nicht alle Funktionen unterstützt werden. Zum Beispiel Trailer Assist, E Call oder andere Fahrassistenz Systeme. Überprüfen Sie vor der Installation das Fahrzeugmenü auf diverse Einstellungen. Überprüfen Sie die Funktion der Einstellungen vor der Endmontage. Fahrzeuge mit Lenkradfernbedienung Anschluss: 40 Pin Quadlock VW Stecker Um die Menüeinstellungen aufrufen zu können, Rückfahrausgang (lila/weiß) anschliessen Um die Menüeinstellungen zu visualisieren, Rückfahrkameraeingang (Cinch) anschließen und konfigurieren Fahrzeuge mit weißem OEM FIS / Menüanzeige Kombiinstrument Fahrzeuge mit / ohne OEM Soundsystem Folgende Signale werden zur Verfügung gestellt: Handbremssignal Zündung Beleuchtung Geschwindigkeit Lenkradfernbedienung Visualisierung Klimatronik Visualisierung optische PDC OEM Soundsystem Einstellungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kompatibilität
VW Caravelle (7H) 09/2009 - 05/2015** VW CC (3C/35) 02/2012 - 08/2016 VW Eos (1F) 10/2010 - 04/2015 VW Golf VI (1K) 11/2008 - 12/2012 VW Golf VI (1KM) 11/2009 - 04/2013 VW Golf VI (1K) 06/2011 - 2013 VW Golf VI Plus (1KP) 03/2009 - 01/2014 VW Multivan (7H) 09/2009 - 05/2015** VW Passat B7 (3C/362) 11/2010 - 10/2014 VW Polo V (6R) 06/2009 - 01/2014* VW Scirocco III (13) 08/2008 - 04/2014 VW Sharan II (7N) 08/2010 - 04/2015 VW T5 Transporter (7H) 09/2009 - 05/2015** VW Tiguan I (5N) 06/2011 - 04/2016 VW Touran (1T) 08/2010 - 04/2015
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.