Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC PDM3563IEC-980 Stromverteilereinheit (PDU) 1 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC PDM3563IEC-980 Stromverteilereinheit (PDU) 1 AC-Ausgänge Schwarz
APC PDM3563IEC-980 Stromverteilereinheit (PDU) 1 AC-Ausgänge Schwarz
APC PDM3563IEC-980 Stromverteilereinheit (PDU) 1 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8885617
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM3563IEC-980
EAN/GTIN:
     731304283805
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
267 x 305 x 152 mm
Gewicht
29550 g
Management-Funktionen
Management-Plattform
Web/SNMP
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
508 x 508 x 229 mm
Paketgewicht
31360 g
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
9.8 m
Zertifizierung
CE,VDE
Design
PDU-Typen
Messgerät, Überwacht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Ausgang Spannung
230-400 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase
63 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
63 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Ausgang Anschlüsse
1 x IEC 309
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.563,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.730,26*
€ 3.249,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.684,49*
€ 3.194,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.606,10*
€ 3.101,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.566,52*
€ 3.054,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.563,05*
€ 3.050,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.