Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-153553 Herst.-Nr.: AB371022 EAN/GTIN: 5397184525654 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Chiporganisation | 1Rx8 | Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | | Komponente für | Laptop | | Kompatible Produkte | Inspiron 15 7000 (7500) G5 15 (5590) G7 17 (7790) G7 15 (7590) Precision 7540 Precision 5540 XPS 15 (7590) Latitude 5300 2-in-1 Chrome Latitude 5400 Chrome OptiPlex 7070 UFF Latitude 3310 Latitude 3310 2-in-1 Latitude 5310 Latitude 5310 2-in-1 Latitude 5410 Latitude 5510 Precision 3550 XPS 15 (9500) Latitude 3410 Latitude 3510 Latitude 5411 Latitude 5511 Precision 3551 G5 15 (5505) G5 15 (5500) Inspiron 15 7000 (7501) Vostro 15 7000 (7500) OptiPlex 3080 MFF OptiPlex 3280 AIO G7 15 (7500) G7 17 (7700) Precision 5550 Alienware Area 51M R2 Precision 7550 Precision 7750 OptiPlex 5080 MFF OptiPlex 7080 MFF OptiPlex 5480 AIO OptiPlex 7480 AIO OptiPlex 7780 AIO Inspiron 15 5000 (5505) OptiPlex 7080 XE MFF Inspiron 14 5000 (5402) Inspiron 15 5000 (5502) Inspiron 15 3000 (3505) Inspiron 15 3000 (3501) Vostro 14 3000 (3401) Vostro 14 3000 (3405) Vostro 15 3000 (3501) Inspiron 14 5000 (5406) 2-in-1 Vostro 14 5000 (5402) Vostro 15 5000 (5502) Vostro 14 3000 (3400) Vostro 15 3000 (3500) Latitude 5420 2-in-1 Latitude 5520 Precision 3560 OptiPlex 3090 UFF OptiPlex 7090 UFF | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, speicher laptop dell, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 98,82* | € 123,30* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 101,37* | € 126,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 109,39* | € 135,10* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 110,01* | € 136,60* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 113,31* | € 139,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|