Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111110305
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     7DW0T
EAN/GTIN:
     5397184801628
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks
Arbeiten Sie von überall aus mit unseren intelligentesten und sichersten Business-Laptops, die nachhaltig auf Produktivität unterwegs ausgelegt sind.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
54 Wh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Akkuladezeit
4 h
Schnellladung
Ja
Batteriegewicht
220 g
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Business
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Keil
Fingerabdruckscanner
Ja
Smartcard-Leser
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
MaxxAudio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecher Hersteller
Waves
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2.07 MP
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
290 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
58 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
241 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
10 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
38 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
1 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
253 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1390 g
Breite
321.35 mm
Tiefe
212 mm
Höhe (vorne)
19.06 mm
Höhe (hinten)
21.04 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
USB-Ladespannung
20,5,9,15 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
110 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
160 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Vibrationen außer Betrieb
1.3 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Pixeldichte
157 ppi
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kontrastverhältnis
600:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
3.4 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz
4.6 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 805,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,12*
€ 1.029,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,24*
€ 1.023,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,43*
€ 1.006,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,86*
€ 987,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,52*
€ 958,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-0M0RT
ab € 30,71*
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 31,08*
Zubehör
Dell
DELL-2Y7R4
ab € 49,94*
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 39,06*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,64*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 35,86*
Zubehör
Dell
450-AFLE
ab € 50,01*
Zubehör
Dell
MWDV6
ab € 33,67*
Zubehör
Dell
460-BBUL
ab € 32,13*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 33,59*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,88*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 28,32*
Zubehör
Dell
L_5AD
ab € 64,84*
Zubehör
Dell
L_5HD
ab € 22,96*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.