Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF PLA-0011B075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASF PLA-0011B075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 750 g
BASF PLA-0011B075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85497548
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     PLA-0011B075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
3D Systems
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Schlagzähigkeit
13.2 kJ/m²
Biegemodul
1860 MPa
Biegsamkeit
98 MPa
Bruchdehnung
4.2 %
RAL-Farbe (Nummer)
1013
Zugfestigkeit
34700 kPa
Glasübergangstemperatur
61 °C
Düsentemperatur
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Durchmesser
2.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,98*
1 Stück enthält 750 Gramm (ab € 0,02855* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.