Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF PLA-0002B075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASF PLA-0002B075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 750 g
BASF PLA-0002B075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85497509
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     PLA-0002B075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
3D Systems
Opazität
Durchscheinend
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Schlagzähigkeit
13.2 kJ/m²
Biegemodul
1860 MPa
Biegsamkeit
98 MPa
Bruchdehnung
4.2 %
RAL-Farbe (Nummer)
9005
Zugfestigkeit
34700 kPa
Glasübergangstemperatur
61 °C
Düsentemperatur
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Durchmesser
2.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,44*
1 Stück enthält 750 Gramm (ab € 0,03268* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.