Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K / (H)07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K / (H)07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K / (H)07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85413149
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke Ummantelung
3.4 mm
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
14.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Aceton, Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18606*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,24606*
€ 0,29281
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,23606*
€ 0,28091
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,22606*
€ 0,26901
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,21606*
€ 0,25711
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,18606*
€ 0,22141
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29243
ab € 5,38*
Ähnlich
Helukabel
29163-100
ab € 0,45349*
Ähnlich
Helukabel
29179-100
ab € 0,68368*
Ähnlich
Helukabel
29195-100
ab € 1,20556*
Ähnlich
Helukabel
29211-100
ab € 1,80812*
Ähnlich
Helukabel
29227-100
ab € 3,62*
Ähnlich
Helukabel
29147-100
ab € 0,2946*
Ähnlich
Helukabel
29259
ab € 7,18*
Ähnlich
Helukabel
26907
ab € 10,92*
Ähnlich
Helukabel
26923
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.