Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 1x35 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 1x35 Niederspannungskabel
HELUKABEL 1x35 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96865604
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
AWG Kabelgröße
2
Kupferindex
336 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0295 Class 5 /IEC 60228 Class 5 DIN VDE 0207-363-3 /DIN EN 50363-3 (compound type TI1)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,08*
€ 10,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,96*
€ 10,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,71*
€ 7,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29131
ab € 0,18606*
Ähnlich
Helukabel
29163-100
ab € 0,45349*
Ähnlich
Helukabel
29179-100
ab € 0,68368*
Ähnlich
Helukabel
29195-100
ab € 1,20556*
Ähnlich
Helukabel
29211-100
ab € 1,81812*
Ähnlich
Helukabel
29227-100
ab € 3,64*
Ähnlich
Helukabel
29147-100
ab € 0,2946*
Ähnlich
Helukabel
29259
ab € 7,21*
Ähnlich
Helukabel
26907
ab € 10,96*
Ähnlich
Helukabel
26923
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.